Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GS600 Stand-Alone USV Stromversorgung 360W, 220 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO GS600 Stand-Alone USV Stromversorgung 360W, 220 → 240V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-2355107
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2355107
EAN/GTIN:
     5059044314975
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = GS600
Nennleistung = 360W
Scheinleistung = 600VA
Ausgangsspannung = 220 → 240V ac
Eingangsspannung = 140 → 300V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Typ = Offline
Steckertyp = Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Informationen:
Modell:
GS600
Nennleistung:
360W
Scheinleistung:
600VA
Ausgangsspannung:
220 → 240V ac
Eingangsspannung:
140 → 300V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Typ:
Offline
Steckertyp:
Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: ups offline, ups, ups 600va, 2355107, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, RS PRO, GS600, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.