Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/8 Überdruck Druckschalter, -1bar → 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO, G1/8 Überdruck Druckschalter, -1bar → 15 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2354727
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2354727
EAN/GTIN:
     5059044314210
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster rs pro
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 15 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G1/8
Geeignete Medien = Druckluft
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G1/8
Geeignete Medien:
Druckluft
Weitere Suchbegriffe: 2354727, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, 0860810000000000RSPRO, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.