Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353666
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     178-581-11E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2353666
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Oberflächen-Rauheitsmessgeräte
Zylindrisches Mundstück = Detektor für Standardantriebseinheitmm
Messgeschwindigkeit = 0.1 mm/s, 0.2 mm/s, 0.05 mm/s, 0.5 mm/s, 1.0 mm/s
Messbereich = 800µm
Messkraft = 0.75mN
Eingabestifttyp = Diamontspitze
Rauheitsstandard = ANSI, ISO 1997, JIS 1982, JIS 1994, JIS 2001, VDA
Steckertyp = Typ G – 3-polig (UK)
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Mit Gleitbahn = Mit Gleitbahn, Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius = 2µm
Stiftspitzenwinkel = 60°
Geeignet für den Einsatz mit = Surftest SJ-411
Weitere Informationen:
Zylindrisches Mundstück:
Detektor für Standardantriebseinheitmm
Messgeschwindigkeit:
0.1 mm/s, 0.2 mm/s, 0.05 mm/s, 0.5 mm/s, 1.0 mm/s
Messbereich:
800µm
Messkraft:
0.75mN
Eingabestifttyp:
Diamontspitze
Rauheitsstandard:
ANSI, ISO 1997, JIS 1982, JIS 1994, JIS 2001, VDA
Steckertyp:
Typ G – 3-polig (UK)
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Mit Gleitbahn:
Mit Gleitbahn, Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius:
2µm
Stiftspitzenwinkel:
60°
Geeignet für den Einsatz mit:
Surftest SJ-411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.630,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.013,61*
€ 10.726,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.993,56*
€ 10.702,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.933,43*
€ 10.630,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.641,76*
€ 10.283,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.630,56*
€ 10.270,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.