Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353663
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     178-563-11E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2353663
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Oberflächen-Rauheitsmessgeräte
Zylindrisches Mundstück = Detektor für einfahrbare Antriebseinheitmm
Messgeschwindigkeit = 0.5 mm/s, 0.25 mm/s, 0.75 mm/s
Messbereich = 360µm
Messkraft = 0.75mN
Eingabestifttyp = Diamontspitze
Rauheitsstandard = ANSI, ISO 97, JIS 01, JIS 82, JIS 94, VDA
Steckertyp = Typ G – 3-polig (UK)
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Mit Gleitbahn = Mit Gleitbahn
Stiftspitzenradius = 2µm
Stiftspitzenwinkel = 60°
Geeignet für den Einsatz mit = Surftest SJ-210
Weitere Informationen:
Zylindrisches Mundstück:
Detektor für einfahrbare Antriebseinheitmm
Messgeschwindigkeit:
0.5 mm/s, 0.25 mm/s, 0.75 mm/s
Messbereich:
360µm
Messkraft:
0.75mN
Eingabestifttyp:
Diamontspitze
Rauheitsstandard:
ANSI, ISO 97, JIS 01, JIS 82, JIS 94, VDA
Steckertyp:
Typ G – 3-polig (UK)
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Mit Gleitbahn:
Mit Gleitbahn
Stiftspitzenradius:
2µm
Stiftspitzenwinkel:
60°
Geeignet für den Einsatz mit:
Surftest SJ-210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,27*
€ 2.321,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.477,55*
€ 2.781,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.781,94*
€ 3.310,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.747,92*
€ 3.270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.643,63*
€ 3.145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.503,32*
€ 2.978,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,55*
€ 2.948,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.