Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353657
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     12AAC732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Tastspitze
mitutoyo tastkopf
tastkopf
Zylindrisches Mundstück = Detektor für kleine LöcherNm
Messgeschwindigkeit = 0.75mm/s
Eingabestifttyp = Diamontspitze
Mit Gleitbahn = Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius = 2µm
Stiftspitzenwinkel = 60°
Geeignet für den Einsatz mit = Surftest SJ-411
Weitere Informationen:
Zylindrisches Mundstück:
Detektor für kleine LöcherNm
Messgeschwindigkeit:
0.75mm/s
Eingabestifttyp:
Diamontspitze
Mit Gleitbahn:
Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius:
2µm
Stiftspitzenwinkel:
60°
Geeignet für den Einsatz mit:
Surftest SJ-411
Weitere Suchbegriffe: 2353657, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Oberflächen-Rauheitsmessgeräte, Mitutoyo, 12AAC732, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Surface Roughness Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 360,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 351,28*
€ 388,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.