Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353654
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     12AAB404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2353654
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Oberflächen-Rauheitsmessgeräte
Zylindrisches Mundstück = Detektor für kleine LöcherNm
Messgeschwindigkeit = 0.75mm/s
Eingabestifttyp = Diamontspitze
Mit Gleitbahn = Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius = 5µm
Stiftspitzenwinkel = 60°
Geeignet für den Einsatz mit = Surftest SJ-411
Weitere Informationen:
Zylindrisches Mundstück:
Detektor für kleine LöcherNm
Messgeschwindigkeit:
0.75mm/s
Eingabestifttyp:
Diamontspitze
Mit Gleitbahn:
Ohne Gleitbahn
Stiftspitzenradius:
5µm
Stiftspitzenwinkel:
60°
Geeignet für den Einsatz mit:
Surftest SJ-411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.