Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0bar bis 9,7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISE2-01-55L ISE2-01-55L DIGITALERDRUCKSCHALTER
ISE2-01-55L ISE2-01-55L DIGITALERDRUCKSCHALTER
Artikel-Nr.:
     108EL-2353113
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE2-01-55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 9,7 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
9,7 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Weitere Suchbegriffe: 2353113, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20155L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,41*
€ 91,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 108,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.