Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Platte, 600 x 400 x 559mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352494
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PF6040 400X600 SR
EAN/GTIN:
     8015646008442
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Platte
Länge = 559mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 400mm
Material = Stahl
Abmessungen = 600 x 400 x 559mm
Höhe = 600mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Platte
Länge:
559mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
400mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
600 x 400 x 559mm
Höhe:
600mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352494, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, PF6040400X600SR, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.