Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Platte, 400 x 400 x 380mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352492
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PF4040 400X400 SR
EAN/GTIN:
     8015646008404
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Platte
Länge = 380mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 400mm
Material = Stahl
Abmessungen = 400 x 400 x 380mm
Höhe = 400mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Platte
Länge:
380mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
400mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
400 x 400 x 380mm
Höhe:
400mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352492, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, PF4040400X400SR, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.