Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Platte, 300 x 400 x 300mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352491
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PF3040 400X300 SR
EAN/GTIN:
     8015646008305
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Platte
Länge = 400mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 400mm
Material = Stahl
Abmessungen = 300 x 400 x 300mm
Höhe = 300mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Platte
Länge:
400mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
400mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
300 x 400 x 300mm
Höhe:
300mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352491, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, PF3040400X300SR, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.