Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Platte, 1200 x 800 x 1156mm, für Gehäuse SR/SRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352490
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PF1280 1200X800MM(HXL)
EAN/GTIN:
     8015646007957
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Platte
Länge = 1.156m
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 800mm
Material = Stahl
Abmessungen = 1200 x 800 x 1156mm
Höhe = 1200mm
Serie = SR/SRN
Weitere Informationen:
Typ:
Platte
Länge:
1.156m
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
800mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
1200 x 800 x 1156mm
Höhe:
1200mm
Serie:
SR/SRN
Weitere Suchbegriffe: 2352490, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, PF12801200X800MM(HXL), Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.