| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2351240 Herst.-Nr.: 2351240 EAN/GTIN: 5059044313121 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = BSP1/4 Außengewinde Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Serie = R57 Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = BSP Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = 1/4 Zoll Weitere Informationen: | | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | BSP1/4 Außengewinde | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Serie: | R57 | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde: | BSP | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer, 2351240, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, RS PRO, R572W, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Regulators |
| | |
| |