| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350880 Herst.-Nr.: BU50(19WHEELS) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewichtsklasse = Raue Einsätze Gesamtstrecke Breite = 74mm Gesamtstrecke Länge = 2002mm Rollendurchmesser = 50mm Rollenbreite = 51.3mm
Robuste Rollenbahn von InterrollDie robuste 19-Rad-Rollenbahn von Interroll besteht aus verzinktem Stahl und verfügt über Doppelkugelrollen mit 50 mm Durchmesser, die mit 104 mm Höhe gepitcht sind. Diese Rollenbahn kann eine maximale Last von 40 kg pro Rolle tragen. Hinweis: Die Gesamthöhe der Rollenbahn umfasst die Rollen. Ø 8,1 mm runde Befestigungslöcher für Bodenmontage oder 11,5 mm Sechskant-Befestigungslöcher für seitliche Montage, 26 mm Abstand (Mitte zu Mitte).Eigenschaften und VorteileDie Gesamtlänge der Bahn beträgt 2002mm Die Gesamtbahnbreite beträgt 74 mm Rollenbreite: 51,3 mm Verschiedene Steigungen sind möglichAnwendungenGesundheitswesen Toiletten Tagesstätten Öffentliche Verkehrsmittel Restaurants Bildungseinrichtungen Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | Raue Einsätze | Gesamtstrecke Breite: | 74mm | Gesamtstrecke Länge: | 2002mm | Rollendurchmesser: | 50mm | Rollenbreite: | 51.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Palettenrollschienen, Rollenbahnsegmente, Rollenleiste, Rollschienen, interroll rollenbahn, palettenrollschienen, 2350880, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Interroll, BU50(19WHEELS), Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Roller Track |
| | |
| |