Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll, 60mm Impact-Steckschlüssel Schlag-Steckschlüssel, 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350389
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSX.60L
EAN/GTIN:
     3662424015700
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)
Steckschlüssel Typ = Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 60mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 78 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Impact-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße:
60mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: 2350389, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Facom, NSX60L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 30,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 30,56*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 30,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,32*
€ 36,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 38,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.