Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS638-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 63.8 x 36.3 x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348662
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS638-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348662
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS638-10
Höhe = 11mm
Länge = 63.8mm
Breite = 36.3mm
Abmessungen = 63.8 x 36.3 x 11mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS638-10
Höhe:
11mm
Länge:
63.8mm
Breite:
36.3mm
Abmessungen:
63.8 x 36.3 x 11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.