Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS384-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 38.4 x 37.6 x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348632
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS384-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348632
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS384-10
Höhe = 11mm
Länge = 38.4mm
Breite = 37.6mm
Abmessungen = 38.4 x 37.6 x 11mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS384-10
Höhe:
11mm
Länge:
38.4mm
Breite:
37.6mm
Abmessungen:
38.4 x 37.6 x 11mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,05*
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,21*
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.