Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS302-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 30.8 x 19.5 x 2.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2348608
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS302-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348608
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS302-10
Höhe = 2.7mm
Länge = 30.8mm
Breite = 19.5mm
Abmessungen = 30.8 x 19.5 x 2.7mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS302-10
Höhe:
2.7mm
Länge:
30.8mm
Breite:
19.5mm
Abmessungen:
30.8 x 19.5 x 2.7mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 108
66
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,23*
2 Tage
99
3
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.