Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS257-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25.7 x 25.7 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348606
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS257-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348606
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS257-10
Höhe = 6.5mm
Länge = 25.7mm
Breite = 25.7mm
Abmessungen = 25.7 x 25.7 x 6.5mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS257-10
Höhe:
6.5mm
Länge:
25.7mm
Breite:
25.7mm
Abmessungen:
25.7 x 25.7 x 6.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.