Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS257-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25.7 x 25.7 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2348605
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS257-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348605
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS257-10
Höhe = 6.5mm
Länge = 25.7mm
Breite = 25.7mm
Abmessungen = 25.7 x 25.7 x 6.5mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS257-10
Höhe:
6.5mm
Länge:
25.7mm
Breite:
25.7mm
Abmessungen:
25.7 x 25.7 x 6.5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,47*
1 Tag
100
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,48*
Lager 108
48
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.