Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS168-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 16.8 x 13.5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348590
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS168-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348590
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS168-10
Höhe = 5mm
Länge = 16.8mm
Breite = 13.5mm
Abmessungen = 16.8 x 13.5 x 5mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS168-10
Höhe:
5mm
Länge:
16.8mm
Breite:
13.5mm
Abmessungen:
16.8 x 13.5 x 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.