Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS168-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 17.2 x 13.9 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2348588
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS168-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348588
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS168-10
Höhe = 3mm
Länge = 17.2mm
Breite = 13.9mm
Abmessungen = 17.2 x 13.9 x 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS168-10
Höhe:
3mm
Länge:
17.2mm
Breite:
13.9mm
Abmessungen:
17.2 x 13.9 x 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.