Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach MS087-10 Abschirmblech, Verzinntes Abschirmgehäuse, 9.3 x 6.9 x 2.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348579
Hersteller:
     Masach Tech
Herst.-Nr.:
     MS087-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2348579
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmkäfige
Material = Verzinnter Stahl
Serie = MS087-10
Höhe = 2.7mm
Länge = 9.3mm
Breite = 6.9mm
Abmessungen = 9.3 x 6.9 x 2.7mm
Weitere Informationen:
Material:
Verzinnter Stahl
Serie:
MS087-10
Höhe:
2.7mm
Länge:
9.3mm
Breite:
6.9mm
Abmessungen:
9.3 x 6.9 x 2.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.