Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX651 RXv2 32bit SMD 1024 MB QFP 100-Pin 120MHz 256 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347144
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F56519ADFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX651
Gehäusegröße = QFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RXv2
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1024 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 14
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Abmessungen = 14 x 14 x 1.7mm
Weitere Informationen:
Familie:
RX651
Gehäusegröße:
QFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RXv2
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1024 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
14
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Abmessungen:
14 x 14 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2347144, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F56519ADFP#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,8808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 5,44312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 727,0506*
€ 865,19021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 724,95*
€ 862,6905
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 703,8405*
€ 837,5702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 686,2104*
€ 816,59038
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 607,7808*
€ 723,25915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 594,0801*
€ 706,95532
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 527,0004*
€ 627,13048
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 511,6707*
€ 608,88813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,8808*
€ 582,95815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.