Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop LJ2HR42 Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7, EN20345 S5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347054
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     D107/07/LJ2HR42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2347054
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = LJ2HR42
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
LJ2HR42
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,31*
€ 108,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.