Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK27 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2346617
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK27112MC01P
EAN/GTIN:
     5059041062893
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Modelle RK1681□ / MG0 und RK2711□MC0 sind motorgetrieben. Doppelpotenziometer, 27 mm. Doppelpotenziometer der Serie RK27 von Alps sind qualitativ hochwertig und verfügen über eine robuste Bauweise sowie Laufruhe. Der Potenziometer der Serie RK27 ist besonders geeignet für professionelle HiFi-Anlagen. Eigenschaften und Vorteile:. Leiterplatten- oder Frontplattenmontage Metallachse mit Schraubendreherschlitz Befestigungsmutter und Unterlegscheibe aus Metall werden mitgeliefert Motorspannung: 4 → 6 V dc Motorstrom am End-Anschlag: 150 mA bei 4,5 V dc Gleichlauffehler: -60 dB → 0 dB = 2 dB max. Betriebslebensdauer: 15000 Zyklen Montagebuchse M9 L7
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 2346617, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK27112MC01P, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.