Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Stahl, Hub L. 200mm, 50N - 400N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-234449
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SWV6050500037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Nylon, Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 440mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 6mm
Kraft max. = 400N
Kraft min. = 50N
Rohrdurchmesser = 15mm

Camloc Swift- und Sure-Vari-Lift-Gasdruckfedern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Nylon, Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
440mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
6mm
Kraft max.:
400N
Kraft min.:
50N
Rohrdurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 234449, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SWV6050500037, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.