Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344365
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDRB2BWU10-180SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 10mm
Serie = CDRB
Eingangsdruck max. = 10bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
10mm
Serie:
CDRB
Eingangsdruck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2344365, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CDRB2BWU10180SZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 165,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,61*
€ 168,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 229,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.