| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2342066 Herst.-Nr.: 83160006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 16 A Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter IP Schutzart = IP 40 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 16 A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | IP Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 16a, 2342066, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83160006, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,0876* | € 8,054* | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 805,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|