Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Schneidklinge, 43 mm, Flach, Stahl, Nein, 22,2 mm, 10-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2340807
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     37040.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2340807
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 43 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Schneidklinge
Klingenbreite = 22,2 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingengröße:
43 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Schneidklinge
Klingenbreite:
22,2 mm
Stückzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.