Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -1bar bis 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337532
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE40AF-C6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 2337532, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE40AFC6R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,54*
€ 142,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 195,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.