Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0bar bis -1,01 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337521
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE2-01-15C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Betriebsdruck max. = -1,01 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
-1,01 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 2337521, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE20115C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,27*
€ 84,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 115,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.