Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, LDO 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK-5, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2336850
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8760CDT501RKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 150mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = -20 → 20 mV
Load-Regulation = -40 → 40 mV
Gehäusegröße = DPAK-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
150mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
-20 → 20 mV
Load-Regulation:
-40 → 40 mV
Gehäusegröße:
DPAK-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2336850, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8760CDT501RKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.