Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, LDO 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK-5, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2336845
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8760CDT332RKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = -20 → 20 mV
Load-Regulation = -40 → 40 mV
Gehäusegröße = DPAK-5
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
-20 → 20 mV
Load-Regulation:
-40 → 40 mV
Gehäusegröße:
DPAK-5
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2336845, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8760CDT332RKG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.441,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,57676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.527,05*
€ 1.817,1895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.509,55*
€ 1.796,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.474,70*
€ 1.754,893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.454,475*
€ 1.730,82525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.441,90*
€ 1.715,861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.