Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Sperrwandler-Controller, Flyback SOIC, 8-Pin, 140 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2336836
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV1362AADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2336836
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Flyback
Ausgangsspannung = 4,9 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 140 kHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Flyback
Ausgangsspannung:
4,9 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
140 kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.