Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC 1-Kanal -0,3 → 30 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2336809
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP11184A130PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Anzahl der Kanäle = 1
Arbeitsspannnung max. = -0,3 → 30 V
Anzahl der Ausgänge = 1mA
Gehäusegröße = PDIP-7
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Arbeitsspannnung max.:
-0,3 → 30 V
Anzahl der Ausgänge:
1mA
Gehäusegröße:
PDIP-7
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2336809, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, onsemi, NCP11184A130PG, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,32*
1 Tag
3000
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.