Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACOR Keramikscheibe aus Glaskeramik, 2mm x 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334260
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     2334260
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2334260
Konstruktionsmaterialien und indust...
Keramikmaterialien
Keramikplatten
Material = Glaskeramik
Breite = 25mm
Stärke = 2mm
Farbe = Weiß
Dichte = 2.52g/cm³
Wärmeleitfähigkeit = 1.46W/mK
Härte = Rockwell A48
Bruchzähigkeit = 1.53MPa
Druckfestigkeit = 35kg/mm²
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +800°C

Inhalt des Probepakets (Best.-Nr. ; 158-3203 158-3203 ): 1 Stab 10 mm Ø x 50 mm, 1 Quadradstab 10 x 10 x 25 mm, 1 Platte 25 x 50 x 3 mm. Maschinell bearbeitbare Macor®-Glaskeramik. Macor® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Corning Inc.. Für die Herstellung von Präzisionsbauteilen mithilfe herkömmlicher Metallverarbeitungswerkzeuge Kein Nachfeuern erforderlich Nicht-nässend, 0 % Porosität und keine Verformung Max. Leerlauftemperatur: 1000 °C Durchgehende Betriebstemperatur: 800 °C Fertigungstoleranzen erreichen nahezu 0,013 mm (polierte Glätte von 0,013 mm ist möglich) Kann abgedichtet und mit sich selbst und mit anderen Materialien verbunden werden Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Material:
Glaskeramik
Breite:
25mm
Stärke:
2mm
Farbe:
Weiß
Dichte:
2.52g/cm³
Wärmeleitfähigkeit:
1.46W/mK
Härte:
Rockwell A48
Bruchzähigkeit:
1.53MPa
Druckfestigkeit:
35kg/mm²
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+800°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 16,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,45*
€ 65,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,56*
€ 63,74
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 49,81*
€ 59,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,68*
€ 57,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,85*
€ 53,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,20*
€ 50,22
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 38,37*
€ 45,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,31*
€ 39,64
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.