Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2333460
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116209
EAN/GTIN:
     4063151042318
Suchbegriffe:
2333460
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Weiß
Länge = 26mm
Anzahl = 55Pack
Bedruckbar = Ja
Serie = MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BKmm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Weiß
Länge:
26mm
Anzahl:
55Pack
Bedruckbar:
Ja
Serie:
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BKmm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 55,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,23*
€ 60,23*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,87*
€ 63,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,23*
€ 66,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,02*
€ 76,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.