Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,
Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,
Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-2332961
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-0600
EAN/GTIN:
     5059039360758
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 6 pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = Micro-Fit 3.0
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 8.5A
Betriebsspannung = 250,0 V

Zweireihige 3,0-mm-Leiterplatten-Stiftleisten Molex Micro-Fit 3.0 mit Einrast-Kunststoffhaken-Leiterplattenverriegelung, Serie 43045. Zweireihige 3-mm-Rastermaßkabel-Platine-Leiterplatten-Stiftleisten Micro-Fit 3.0, die Teil eines kompakten Netzsteckverbindersystems sind, das eine Verteilungslösung für eine geringe bis mittlere Stromleistung bietet. Mit der Möglichkeit, bis zu 5 A Strom zu leiten, verfügen Micro-Fit-3.0-Steckverbinder über eine der höchsten Stromleitfähigkeiten für die kleinsten verfügbaren Grundflächen. Diese Micro-Fit-3.0-Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über eine positive Verriegelung in Form einer Verriegelungsrampe auf dem Gehäuse, um ein sicheres Stecken zu ermöglichen und ein versehentliches Trennen zu verhindern. Die Gehäuse bestehen aus wärmebeständigem UL-94V-0-Flüssigkristallpolymer, das Temperaturen bis zu 265 °C während des IR-Schwalllötungsprozesses standhält. Die Durchgangsbohrungs-Montageversionen dieser Micro-Fit-3.0-Stiftleisten sind ebenfalls SMT-kompatibel, was eine Senkung der Prozessanforderungen und Kosten bedeutet. Zur Sicherung dieser Micro-Fit 3.0-Stiftleisten an der Leiterplatte ist eine Einrast-Kunststoffhaken-Leiterplattenverriegelung in das Steckverbinder-Design integriert. Die Kontakte dieser Micro-Fit 3.0-Stiftleisten sind zur Verringerung von Lichtbogenbildung innerhalb der Gehäuse vollständig isoliert. Zinn oder eine Auswahl an zwei Stärken von Gold-Kontaktbeschichtungen sind verfügbar, wodurch Kosten reduziert werden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Strombelastbarkeit in kleinen Abmessungen Gehäuse für hohe Temperaturen für IR-Schwalllötung Einbauausführungen SMT-kompatibel Positive Verriegelung für sichere Steckverbindungen Vollständig isolierte Zwei-Strahl-Anschlüssen für eine zuverlässige elektrische Leistung und Kontakt Kunststoffhaken-Leiterplattenverriegelungen für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte Glühdraht-konform. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-Fit-3.0-Stiftsockel-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit niedriger und mittlerer Leistung geeignet, einschließlich der folgenden: Militär-COTS (Commercial Off The Shelf, auf dem Markt erhältlicher Standard) Solarenergie Verbrauchsgüter (Trockner, Tiefkühlschränke, Kühlschränke, Waschmaschinen) Datenkommunikation (Router, Server) Medizinisch Telekommunikation Spielanschlüsse
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
8.5A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 2332961, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 430450600, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
2451320605
ab € 10,58*
Zubehör
Molex
2451320620
ab € 14,24*
Zubehör
Molex
245132-0610
ab € 11,68*
Zubehör
Molex
43025-0608
ab € 1,49*
Zubehör
Molex
172952-0601
ab € 0,28*
Zubehör
Molex
172952-0601
ab € 0,2442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.