Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icel PMB Polypropylenkondensator PP 1μF 10% / 1.2kV dc, Lötöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332454
Hersteller:
     Icel
Herst.-Nr.:
     PMB2124100KSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2332454
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Folienkondensatoren
Kapazität = 1µF
Spannung = 1.2kV dc
Montageart = Lötöse
Toleranz = 10%
Serie = PMB
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
1.2kV dc
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
10%
Serie:
PMB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.