Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CM45 SMD Induktivität, 1 mH 30mA mit Ferrit-Kern 4.5mm / ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330760
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-102JL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
SMD Drossel
drahtwiderstand
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 30mA
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ± 5%
Serie = CM45
Kernmaterial = Ferrit
Qualitätsfaktor min. = 30
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
30mA
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
± 5%
Serie:
CM45
Kernmaterial:
Ferrit
Qualitätsfaktor min.:
30
Weitere Suchbegriffe: 2330760, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CM453232102JL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,606*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.