| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2329043 Herst.-Nr.: ISE35-N-65 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 1 bar Betriebsdruck min. = 0bar Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 1 bar | Betriebsdruck min.: | 0bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 2329043, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE35N65, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,11* | € 76,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,65* | € 77,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,80* | € 91,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|