Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Stellungsregler Kugel bis 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329028
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IP8000-030-X14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2329028
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Industriearmaturen & Absperrventile
Pneumatisch gesteuerte Ventile
Ventil Typ = Kugel
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Weitere Informationen:
Ventil Typ:
Kugel
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 706,75*
€ 808,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 891,70*
€ 1.038,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,21*
€ 1.235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,38*
€ 1.213,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,45*
€ 1.164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,65*
€ 1.093,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,70*
€ 1.061,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.