Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AFM20 3,33 l/s. 8.5bar, G1/4, 0.3μm Glasfaser G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328614
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM20-F02B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 3,33 l/s.
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM20
Durchflussmenge typ. bei = 8.5bar
Element Material = Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße = 44200 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
3,33 l/s.
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM20
Durchflussmenge typ. bei:
8.5bar
Element Material:
Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße:
44200 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Glas-Mikrofaserfilter, Glasfaserfilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 1/4", 2328614, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFM20F02BA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,15*
€ 42,70*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 33,53*
€ 43,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,83*
€ 59,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.