Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spreiz Niet, Ø 7mm x 5.6mm, Natur, Nylon, 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326870
EAN/GTIN:
     5059044304433
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 7mm
Nietenlänge = 5.6mm
Befestigungslochdurchmesser = 7mm
Nietenmaterial = Nylon
Farbe = Natur
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
7mm
Nietenlänge:
5.6mm
Befestigungslochdurchmesser:
7mm
Nietenmaterial:
Nylon
Farbe:
Natur
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2326870, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, RS PRO, 103NYRVB50KRR700609N, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,6284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 43,19*
€ 51,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,12*
€ 51,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,64*
€ 48,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,26*
€ 45,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,55*
€ 44,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,42*
€ 37,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.