Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spreiz Niet, Ø 5mm x 2.9mm, Schwarz, Nylon, 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326866
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326866
EAN/GTIN:
     5059044304396
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 5mm
Nietenlänge = 2.9mm
Befestigungslochdurchmesser = 5mm
Nietenmaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
5mm
Nietenlänge:
2.9mm
Befestigungslochdurchmesser:
5mm
Nietenmaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2326866, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, RS PRO, 03540118NYRVBLKRVR1672, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,01*
€ 29,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,44*
€ 29,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,38*
€ 27,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,73*
€ 25,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,27*
€ 25,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.