Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions FlexLock THT Leiterplatten-Stiftleiste, HDR, 30-polig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10158557-R302111LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2326614
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
FPC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 30
Kontaktmaterial = Legierung
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = HDR
Anschlusstyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = FlexLock
Seriennummer = 10158557
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Kontaktmaterial:
Legierung
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
HDR
Anschlusstyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
FlexLock
Seriennummer:
10158557
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,68*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 379,3305*
€ 474,9405*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,9405*
€ 565,1792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,20*
€ 511,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,381*
€ 471,69339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 389,2605*
€ 463,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 382,14*
€ 454,7466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 379,3305*
€ 451,4033
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,52887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.