| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2326181 Herst.-Nr.: D2AW-R5-A053FL R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Langhebel gerade Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 67 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Langhebel gerade | Anschlussart: | Linkswinklige Leiterplatte | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 2326181, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWR5A053FLR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 3,87* | | | | Lager 108 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|