Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325602
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     D30812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 203mmx254mm
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 305mm
Breite = 203mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Vakuumdichtung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
305mm
Breite:
203mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Vakuumdichtung
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, 2325602, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, D30812, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 144,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 189,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,58*
€ 225,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,16*
€ 204,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.