Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325588
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     D27810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 203mmx254mm
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 255mm
Breite = 203mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Vakuumdichtung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
255mm
Breite:
203mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Vakuumdichtung
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, 2325588, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, D27810, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 108,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 142,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,35*
€ 169,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,02*
€ 167,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,61*
€ 156,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,55*
€ 142,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.