Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 152mm x 203mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325587
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     D2768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 203mm
Breite = 152mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Vakuumdichtung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
203mm
Breite:
152mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Vakuumdichtung
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 2325587, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, D2768, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,49*
€ 79,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 111,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,48*
€ 132,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,01*
€ 111,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 91,78*
€ 109,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.